Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31221 Zylindr. Sicherungseinsatz 50A gR 14x51

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31221 Zylindr. Sicherungseinsatz 50A gR 14x51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004664

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312213

Sonepar Artikelnummer

120744575

Hersteller Artikelnummer

92004664

Hersteller Typ

31221

Hersteller Artikel Nr.:

92004664

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

50 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.019 kg

14 x 51