Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31227 Sicherungseinsatz 63A gR 22x58 Zyl.

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31227 Sicherungseinsatz 63A gR 22x58 Zyl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000372

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312275

Sonepar Artikelnummer

120744499

Hersteller Artikelnummer

92000372

Hersteller Typ

31227

Hersteller Artikel Nr.:

92000372

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.050 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 1,5-25mm² ohne Nullleiter