WÖHNER - 31229 Sicherungseinsatz 100A gR 22x58 Zyl. nach IEC / EN 60269-2-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098204
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267312299
Sonepar Artikelnummer
121403858
Hersteller Artikelnummer
92098204
Hersteller Typ
31229
Hersteller Artikel Nr.:
92098204
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.050 kg
Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 1,5-25mm² ohne Nullleiter


