WÖHNER - 31236 2A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-4 Class CC fast acting (flink)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92092025
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267312367
Sonepar Artikelnummer
121403860
Hersteller Artikelnummer
92092025
Hersteller Typ
31236
Hersteller Artikel Nr.:
92092025
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
Class CC


