WÖHNER - 31237 4A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-4 Class CC fast acting (flink)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001682
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267312374
Sonepar Artikelnummer
121403861
Hersteller Artikelnummer
92001682
Hersteller Typ
31237
Hersteller Artikel Nr.:
92001682
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
Class CC


