WÖHNER - 31244 1A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-4 Class CC time delay (träge)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095881
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267312442
Sonepar Artikelnummer
121403862
Hersteller Artikelnummer
92095881
Hersteller Typ
31244
Hersteller Artikel Nr.:
92095881
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
Standards UL 248-1 UL 248-4 Bemessungsstrom (UL): 1 A Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V SCCR: 200 kA


