Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31260 D0-Lasttrennschalter 3pol, Crossboard 35A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31260 D0-Lasttrennschalter 3pol, Crossboard 35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099258

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.330 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312602

Sonepar Artikelnummer

121313466

Hersteller Artikelnummer

92099258

Hersteller Typ

31260

Hersteller Artikel Nr.:

92099258

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.330 kg

D0-Lasttrennschalter mit Sicherungen, f. 3-pol. System, für D01 und D02-Sicherungen, E18 / 3P, bedienerunabhängiges Schalten (Sprungschaltwerk), Anschluss unten