Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31262 10x38-Lasttrennschalter 3pol, Crossboard 32A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31262 10x38-Lasttrennschalter 3pol, Crossboard 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099259

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.330 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312626

Sonepar Artikelnummer

121403863

Hersteller Artikelnummer

92099259

Hersteller Typ

31262

Hersteller Artikel Nr.:

92099259

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.330 kg

Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, für Sicherungen 10x38 IEC 60269-2, 3P, bedienerunabhängiges Schalten (Sprungschaltwerk), Anschluss unten