Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31273 Ambus Easyswitch 1pol+N 10x38 690VAC 32A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31273 Ambus Easyswitch 1pol+N 10x38 690VAC 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003296

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312732

Sonepar Artikelnummer

120743816

Hersteller Artikelnummer

92003296

Hersteller Typ

31273

Hersteller Artikel Nr.:

92003296

Polzahl:

2

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.090 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 1,5-10mm², AWG 14-4