Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31276 Ambus Easyswitch 2pol 10x38 690VAC 32A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31276 Ambus Easyswitch 2pol 10x38 690VAC 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000279

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312763

Sonepar Artikelnummer

120743765

Hersteller Artikelnummer

92000279

Hersteller Typ

31276

Hersteller Artikel Nr.:

92000279

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.103 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 1,5-25mm², AWG 14-4