Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31279 Ambus Easyswitch 2pol 14x51 690VAC 50A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31279 Ambus Easyswitch 2pol 14x51 690VAC 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097019

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.202 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312794

Sonepar Artikelnummer

121403865

Hersteller Artikelnummer

92097019

Hersteller Typ

31279

Hersteller Artikel Nr.:

92097019

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.202 kg

für Sicherungseinsätze Baugröße: 14x51 Sicherungen nach Standard: IEC / HD 60269-2 zul. Verlustleistung der verwendeten Sicherung: 6.5 W