Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31280 Ambus Easyswitch 3pol 14x51 690VAC 50A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31280 Ambus Easyswitch 3pol 14x51 690VAC 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004925

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.304 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312800

Sonepar Artikelnummer

120743860

Hersteller Artikelnummer

92004925

Hersteller Typ

31280

Hersteller Artikel Nr.:

92004925

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.304 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 1,5-35mm², AWG 14-2