Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31281 Ambus Easyswitch 1pol 22x58 690VAC 100A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31281 Ambus Easyswitch 1pol 22x58 690VAC 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92092009

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.158 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312817

Sonepar Artikelnummer

120743895

Hersteller Artikelnummer

92092009

Hersteller Typ

31281

Hersteller Artikel Nr.:

92092009

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.158 kg

für Sicherungen nach IEC / EN 60269-2 Abmessungen: BxHxT: 36x115x69mm Anschluss 4-50mm², AWG 10-1/0