Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31282 Ambus Easyswitch 2pol 22x58 690VAC 100A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31282 Ambus Easyswitch 2pol 22x58 690VAC 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000896

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312824

Sonepar Artikelnummer

120743781

Hersteller Artikelnummer

92000896

Hersteller Typ

31282

Hersteller Artikel Nr.:

92000896

Polzahl:

2

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.322 kg

für Sicherungen nach UL248-4 Breite 72mm Anschluss 4-50mm², AWG 10-1/0