Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31283 Ambus Easyswitch 3pol 22x58 690VAC 100A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31283 Ambus Easyswitch 3pol 22x58 690VAC 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005654

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.486 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312831

Sonepar Artikelnummer

120743875

Hersteller Artikelnummer

92005654

Hersteller Typ

31283

Hersteller Artikel Nr.:

92005654

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.486 kg

für Sicherungen nach UL248-4 Breite 108mm Anschluss 4-50mm², AWG 10-1/0