Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31284 Ambus Easyswitch 1pol 21x57 600VAC 30A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31284 Ambus Easyswitch 1pol 21x57 600VAC 30A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003522

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312848

Sonepar Artikelnummer

120743822

Hersteller Artikelnummer

92003522

Hersteller Typ

31284

Hersteller Artikel Nr.:

92003522

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.158 kg

30 A / 600 V (21x57)