Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31285 Ambus J-Carrier 2polig 30A/600VAC (21x57)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31285 Ambus J-Carrier 2polig 30A/600VAC (21x57)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001316

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312855

Sonepar Artikelnummer

120743786

Hersteller Artikelnummer

92001316

Hersteller Typ

31285

Hersteller Artikel Nr.:

92001316

Polzahl:

2

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

600 V

Bemessungsstrom:

60 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.322 kg

berührungsgeschützt, für Sicherungen nach UL248-8 Breite 72mm Anschluss 0,75-50mm²