Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31287 Sicherungshalter, max. 30A, 600V AC, Class J, 3-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31287 Sicherungshalter, max. 30A, 600V AC, Class J, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001296

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312879

Sonepar Artikelnummer

120465464

Hersteller Artikelnummer

92001296

Hersteller Typ

31287

Hersteller Artikel Nr.:

92001296

Polzahl:

3

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

600 V

Bemessungsstrom:

60 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.486 kg

berührungsgeschützt, für Sicherungen nach UL248-8 Breite 108mm Anschluss 0,75-50mm²