Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31295 Halterung für Sicherung, max. 30A, 1-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31295 Halterung für Sicherung, max. 30A, 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000705

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312954

Sonepar Artikelnummer

120465465

Hersteller Artikelnummer

92000705

Hersteller Typ

31295

Hersteller Artikel Nr.:

92000705

Polzahl:

1

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.055 kg

für Sicherungen nach UL248-4 Breite 18mm Anschluss 1,5-25mm², AWG 16-4