Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31297 Sicherungshalter, max. 30A, 600V AC, Class CC, 3-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31297 Sicherungshalter, max. 30A, 600V AC, Class CC, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000707

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312978

Sonepar Artikelnummer

120465466

Hersteller Artikelnummer

92000707

Hersteller Typ

31297

Hersteller Artikel Nr.:

92000707

Polzahl:

3

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.170 kg

für Sicherungen nach UL248-4 Breite 54mm Anschluss 1,5-25mm², AWG 16-4