Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31298 Ambus Easyswitch 1polig 30A/600VAC mit LED

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31298 Ambus Easyswitch 1polig 30A/600VAC mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004788

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.062 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312985

Sonepar Artikelnummer

120743858

Hersteller Artikelnummer

92004788

Hersteller Typ

31298

Hersteller Artikel Nr.:

92004788

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.062 kg

für Sicherungen nach UL248-4 Breite x Höhe x Tiefe (mm): 18 x 81 x 58 Anschluss 1,5-25mm², AWG 16-4