Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31299 Ambus Easyswitch 2polig 30A/600VAC

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31299 Ambus Easyswitch 2polig 30A/600VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000895

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312992

Sonepar Artikelnummer

120743780

Hersteller Artikelnummer

92000895

Hersteller Typ

31299

Hersteller Artikel Nr.:

92000895

Polzahl:

2

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.123 kg

Ausführung mit Leuchtindikator 110-600V AC/DC für Sicherungen nach UL248-4 Breite 36mm Anschluss 1,5-25mm², AWG 16-4