WÖHNER - 31300 Ambus Easyswitch 3pol 10x38 /600V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004259
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 125 A
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267313005
Sonepar Artikelnummer
120743852
Hersteller Artikelnummer
92004259
Hersteller Typ
31300
Hersteller Artikel Nr.:
92004259
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
125 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.185 kg
30 A / 600 V


