Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31309 Kammschiene 1pol 25A Teilung 40mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31309 Kammschiene 1pol 25A Teilung 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88160675

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 40 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267313098

Sonepar Artikelnummer

120744662

Hersteller Artikelnummer

88160675

Hersteller Typ

31309

Hersteller Artikel Nr.:

88160675

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

40 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.215 kg

Bemessungsstrom (IEC): 80 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 400 VVerlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1.8 W. (Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 2.8 W.)Strombelastbarkeit bei Seiteneinspeisung: 80 A Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung: 130 A