Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31310 Kammschiene 3pol isoliert 16mm², Stift

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31310 Kammschiene 3pol isoliert 16mm², Stift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005945

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 40 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267313104

Sonepar Artikelnummer

120744678

Hersteller Artikelnummer

92005945

Hersteller Typ

31310

Hersteller Artikel Nr.:

92005945

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

40 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.514 kg

Bemessungsstrom (IEC): 80 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 500 VVerlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1.8 W. (Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 2.8 W.)Strombelastbarkeit bei Seiteneinspeisung: 80 A Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung: 130 A