WÖHNER - 31311 Kammschiene 1pol isoliert, Stift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88705715
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 80 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267313111
Sonepar Artikelnummer
120744664
Hersteller Artikelnummer
88705715
Hersteller Typ
31311
Hersteller Artikel Nr.:
88705715
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
80 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.210 kg


