Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31313 D0-Ambus Powerswitch LTS 63A 2p

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31313 D0-Ambus Powerswitch LTS 63A 2p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000213

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267313135

Sonepar Artikelnummer

120743760

Hersteller Artikelnummer

92000213

Hersteller Typ

31313

Hersteller Artikel Nr.:

92000213

Polzahl:

2

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.278 kg

Sicherungs-Lasttrennschalter Lastschaltvermögen AC-22 nach VDE 0638 bzw. AC-22B nach IEC/EN60947-3 Sichtfenster für Kennmelder Doppelfunktionsklemme 35mm² Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 / BGV A2