Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31316 Meldeschalter für AmbusPowerSwitch

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31316 Meldeschalter für AmbusPowerSwitch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000216

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267313166

Sonepar Artikelnummer

120743761

Hersteller Artikelnummer

92000216

Hersteller Typ

31316

Hersteller Artikel Nr.:

92000216

Polzahl:

1

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.054 kg

1 Schließer/ 1 Öffner 400VAC, 2A 24VDC, 6A