Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31323 10A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31323 10A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097069

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267313234

Sonepar Artikelnummer

121403866

Hersteller Artikelnummer

92097069

Hersteller Typ

31323

Hersteller Artikel Nr.:

92097069

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.050 kg

Class J, 21x57 B x H x T: 21 x 57 x 21