Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31325 20A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31325 20A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098161

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267313258

Sonepar Artikelnummer

121403867

Hersteller Artikelnummer

92098161

Hersteller Typ

31325

Hersteller Artikel Nr.:

92098161

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.050 kg

Class J, 21x57 Baugröße: Class J 30 A