WÖHNER - 31351 8A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-8 Class J time delay (träge) (21x57)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099417
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267313517
Sonepar Artikelnummer
121403868
Hersteller Artikelnummer
92099417
Hersteller Typ
31351
Hersteller Artikel Nr.:
92099417
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.050 kg
Class J, 21x57


