Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31353 Sicherungseinsatz 10A 600V nach UL248-8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31353 Sicherungseinsatz 10A 600V nach UL248-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001317

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267313531

Sonepar Artikelnummer

120744525

Hersteller Artikelnummer

92001317

Hersteller Typ

31353

Hersteller Artikel Nr.:

92001317

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.050 kg

UL 248-8 UL 248-1 Bemessungsstrom (UL): 10 A Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V Bemessungsspannung (UL) DC: 300 V SCCR: 200 kA