Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31358 25A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31358 25A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001286

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267313586

Sonepar Artikelnummer

120744521

Hersteller Artikelnummer

92001286

Hersteller Typ

31358

Hersteller Artikel Nr.:

92001286

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.050 kg

Class J, 21x57