WÖHNER - 31362 45A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-8 Class J time delay (träge) (27x60)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095882
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267313623
Sonepar Artikelnummer
121403869
Hersteller Artikelnummer
92095882
Hersteller Typ
31362
Hersteller Artikel Nr.:
92095882
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.085 kg
Class J, 27x60


