Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31370 Zylindr. Sicherungseinsatz 16A 500V 14x51

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31370 Zylindr. Sicherungseinsatz 16A 500V 14x51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009334

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267313708

Sonepar Artikelnummer

120744593

Hersteller Artikelnummer

92009334

Hersteller Typ

31370

Hersteller Artikel Nr.:

92009334

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.020 kg

14 x 51