Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31385 Zylindr. Sicherungseinsatz 50A,

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31385 Zylindr. Sicherungseinsatz 50A,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92080111

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267313852

Sonepar Artikelnummer

120744603

Hersteller Artikelnummer

92080111

Hersteller Typ

31385

Hersteller Artikel Nr.:

92080111

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

50 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.052 kg

22 x 58