WÖHNER - 31395 1,5A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-4 Class CC time delay (träge)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92092026
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267313951
Sonepar Artikelnummer
121403870
Hersteller Artikelnummer
92092026
Hersteller Typ
31395
Hersteller Artikel Nr.:
92092026
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
Class CC


