Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31400 12A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-4

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31400 12A 600V Sicherungseinsatz nach UL248-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001278

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267314002

Sonepar Artikelnummer

120744516

Hersteller Artikelnummer

92001278

Hersteller Typ

31400

Hersteller Artikel Nr.:

92001278

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

12 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.008 kg

Class CC