WÖHNER - 31441 D-Reiter-Sicherungssockel E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88844901
Polzahl - 3
Baugröße - DII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - Sammelschienensystem
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267314415
Sonepar Artikelnummer
120744028
Hersteller Artikelnummer
88844901
Hersteller Typ
31441
Hersteller Artikel Nr.:
88844901
Polzahl:
3
Baugröße:
DII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.223 kg


