WÖHNER - 31442 D-Reiter-Sicherungssockel E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88845008
Polzahl - 3
Baugröße - DIII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - Sammelschienensystem
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267314422
Sonepar Artikelnummer
120744029
Hersteller Artikelnummer
88845008
Hersteller Typ
31442
Hersteller Artikel Nr.:
88845008
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.309 kg


