Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31512 40A 600V Sicherungseinsatz nach UL 248-8

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31512 40A 600V Sicherungseinsatz nach UL 248-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003462

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267315122

Sonepar Artikelnummer

120744557

Hersteller Artikelnummer

92003462

Hersteller Typ

31512

Hersteller Artikel Nr.:

92003462

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.085 kg

Class J, 27x60