Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31544 Zylindr. Sicherungseinsatz 10A 10x38 1000V, Typ gPV

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31544 Zylindr. Sicherungseinsatz 10A 10x38 1000V, Typ gPV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003717

  • Größe - 10x38 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403872

Hersteller Artikelnummer

92003717

Hersteller Typ

31544

Hersteller Artikel Nr.:

92003717

Größe:

10x38 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.008 kg

10 x 38