Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31550 Anschlussklemme Kammschiene 1+3p 35mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31550 Anschlussklemme Kammschiene 1+3p 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001688

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 115 A

  • Breite der Klemme - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267315504

Sonepar Artikelnummer

120744672

Hersteller Artikelnummer

92001688

Hersteller Typ

31550

Hersteller Artikel Nr.:

92001688

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

35 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

115 A

Breite der Klemme:

17 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.035 kg

Anschlussklemme, frontaler Anschluss 31549, 31561 max. Anschlussdurchmesser 11 mm