Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31554 D02-Reiter-Sicherungssockel E18 60mm compact

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31554 D02-Reiter-Sicherungssockel E18 60mm compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002001

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267315542

Sonepar Artikelnummer

120511525

Hersteller Artikelnummer

92002001

Hersteller Typ

31554

Hersteller Artikel Nr.:

92002001

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.130 kg

für Sammelschienen 12x5, 10 mm Schiene