WÖHNER - 31555 Ambus Easyswitch 1pol 10x85/1250VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003720
Nennspannung - 1500 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x85 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267315559
Sonepar Artikelnummer
120743826
Hersteller Artikelnummer
92003720
Hersteller Typ
31555
Hersteller Artikel Nr.:
92003720
Nennspannung:
1500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x85 mm
Polzahl:
1
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.092 kg


