Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31557 D0-Ambus Powerswitch LTS 63A 3p mit LED

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31557 D0-Ambus Powerswitch LTS 63A 3p mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002879

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267315573

Sonepar Artikelnummer

120743810

Hersteller Artikelnummer

92002879

Hersteller Typ

31557

Hersteller Artikel Nr.:

92002879

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.426 kg

Sicherungs-Lasttrennschalter Lastschaltvermögen AC-22 nach VDE 0638, bzw. AC-22B nach IEC/EN60947-3 Sichtfenster mit LED Doppelfunktionsklemme 35mm² Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 / BGV A2 Hinweise: LED leuchtet wenn der Sicherungseinsatz fehlt oder ausgelöst ist D02-Sicherungseinsätze mit versilberten Endkappen verwenden