Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31558 Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A 14x85

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31558 Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A 14x85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003723

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Spannungsart - DC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267315580

Sonepar Artikelnummer

120744560

Hersteller Artikelnummer

92003723

Hersteller Typ

31558

Hersteller Artikel Nr.:

92003723

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.027 kg

14 x 85