Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31559 Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A 14x85 1000V, Typ gPV

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31559 Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A 14x85 1000V, Typ gPV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003724

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85351000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267315597

Sonepar Artikelnummer

121403876

Hersteller Artikelnummer

92003724

Hersteller Typ

31559

Hersteller Artikel Nr.:

92003724

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.027 kg

14 x 85