Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31561 Kammschiene isoliert, 2pol, 25mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31561 Kammschiene isoliert, 2pol, 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005865

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 25 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267315610

Sonepar Artikelnummer

120744677

Hersteller Artikelnummer

92005865

Hersteller Typ

31561

Hersteller Artikel Nr.:

92005865

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

25 mm²

Länge:

1000 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.810 kg

Bemessungsstrom (IEC): 100 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (IEC) DC: 600 V