Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31562 Einspeiseblock für Kammschiene 1-polig 50mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31562 Einspeiseblock für Kammschiene 1-polig 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098844

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267315627

Sonepar Artikelnummer

121403877

Hersteller Artikelnummer

92098844

Hersteller Typ

31562

Hersteller Artikel Nr.:

92098844

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

Bemessungsstrom (IEC): 160 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 1000 V Bemessungsspannung (IEC) DC: 1000 V 2,5 - 50 mm² (14 - 1 AWG Copper wire) Eindrätig und Mehrdrähtig 2,5 - 35 mm² (14 - 2 AWG Copper wire) Feindrätig mit und ohne Aderendhülse Nicht geeignet für Aluminiumleiter ! Empfohlene Abisolierung der Anschlussleitung ca. 14 mm